OFFICEMATE Letter Tray and File Holder

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
ColorBlack
File SizeLetter
FinishBaked Enamel
MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Letter Tray Side Load File Size Letter Number of Compartments (2) Horizontal Black Baked Enamel Finish Plastic Length 14 in Width 13 5/8 in Height 6 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait