RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS Letter Tray and File Holder

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
UNSPSC44111503
ColorBlack
File SizeLetter
FinishBaked Enamel
Height (inch)2-3/4
Length (inch)15-15/64
MaterialPlastic
Number of Compartments(6) Horizontal
Product TypeFile Holder
Width (inch)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
File Holder File Size Letter Number of Compartments (6) Horizontal Black Baked Enamel Finish Plastic Length 15 15/64 in Width 9 in Height 2 3/4 in Package Quantity 6

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan