Advance LED Driver for Type C Light Bulb

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp779.900
Spesifikasi
UNSPSC39111801
Case Form FactorLong
DimmingNo
Dimming MethodNo Dimming
Dimming RangeNo Dimming
Dimming TypeNo Dimming
Driver Mounting LocationWithin Fixture
Input Voltage (V)120 to 277 AC
Maximum Case Temperature (°F)176
Output TechnologyFixed
ProfileStandard Profile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Philips Advance Type C LED drivers are compatible with Philips Advance UL Type C LED linear light bulbs. The drivers and bulbs are designed to work together to maximize energy efficiency when the bulbs are on.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Xitanium LED Driver Intended LED Usage LED Fixture Array 120 to 277V AC Input Voltage 215V DC Output Voltage 0.10 to 0.23AAC Input Current 0.51ADC Output Current 43 W Input Power 43W Power Output 1 5/16 in Length 1 in Width 9 1/2 in Height Case Form Factor Long Standard Profile Class 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait