C-LINE PRODUCTS Laminating Pouch and Film (Plastik Laminating)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
UNSPSC44102001
FinishGloss
Length (inch)12
Thickness (mil)2
TypeLetter
Width (inch)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Heat Free Laminating Sheets Letter Length 12 in Width 9 in Gloss Finish Thickness 2 mil Package Quantity 15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan