BAW PLASTICS Laminating Pouch and Film (Plastik Laminating)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
UNSPSC55121804
FinishClear
Length (inch)2.625
Thickness (mil)0.07
TypeMilitary Card Size
Width (inch)3-7/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Laminating Pouches Military Card Size Length 2.625 in Width 3 7/8 in Clear Finish Thickness 0.07 mil Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan