ABILITY ONE Laminating Pouch and Film (Plastik Laminating)

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC44102002
FinishClear
For use withLaminating Machines
Length (inch)11
TypeLetter
Width (inch)8-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Laminating Pouches Letter Length 11 in Width 8 1/2 in Clear Finish Thickness 3 mil Melting Temperature Range 210 Degrees F to 240 Degrees F For Use With Laminating Machines Package Quantity 50

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan