Fellowes Laminating Pouch and Film (Plastik Laminating)

Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
UNSPSC44102002
Melting Temperature Range (°F)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Laminating Sheets Self-Adhesive Sheet 9 x 12 Roll Size Length 12 in Width 9 1/2 in Clear Finish Thickness 3 mil Melting Temperature Range 250 Degrees F For Use With 5215801 5215901 5218601 5709501 5724501 5726301 5727001 5727701 Includes (50) Sheets Package Quantity 50

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan