IDESCO Laminating Machine

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC44102801
Height (inch)4-5/8
Length (inch)11-3/8
Max. Document Width (inch)9-1/4
Product TypeTag Laminator
Speed (rpm)14
Temperature275 to 325F
Voltage (V)115 AC
Width (inch)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Tag Laminator Length 11 3/8 in Width 9 in Height 4 5/8 in Temp 275 to 325F Speed 14 RPM Max Document Width 9 1/4 in Voltage 115 V AC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan