DEXTER RUSSELL Knife Rack, Guard & Case

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp149.900
Spesifikasi
UNSPSC23232001
ColorBlack
Holding Capacity1 pcs
MaterialPlastic
NSF-certifiedNo
Product TypeKnife Guard
Sub BrandIcut

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Knife guards and scabbards fit over and sheathe blades, allowing kitchen knives to be safely stored in cabinet drawers.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Knife Guard Holding Capacity 1 pcs Overall Length 10 3/8 in Overall Width 1 1/4 in Material Plastic For Use With All Knives Up to 10 in Product Type Knife Guard Color Black NSF Certified No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait