NEW AGE Kitchen Utility Dollies

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
UNSPSC24101501
MaterialAluminium
NSF-certifiedYes
Overall Length (inch)37-1/2
Product TypeDrag Hook

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Drag Hook Product Type Drag Hook Blade Material Aluminum Handle Color Silver NSF Certified Yes Overall Length 37 1/2 in FDA Compliant No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan