ORBIS Kitchen Scraper (Kape)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
UNSPSC27112009
Blade MaterialPolypropylene
ColorWhite
Handle IncludedNo
Handle MaterialPolypropylene
NSF-certifiedNo
Overall Length (inch)6-1/4
Product TypeScraper

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Food Handling Scraper Product Type Scraper Autoclavable No Blade Material Polypropylene Handle Included No Handle Material Polypropylene Overall Length 6 1/4 in Metal Detectable No NSF Certified No FDA Compliant No Color White

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan