C-LINE Job and Shop Ticket Holder (Map)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC44122016
Height (inch)12
MaterialVinyl
OpeningTop
Seam StyleStitched
Width (inch)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Heavy Duty Shop Ticket Holder Mounting Type 1/4 in Grommet Opening Top Material Vinyl Seam Style Stitched Color Black Clear Width 9 in Height 12 in Package Quantity 15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan