OFFICE ESSENTIALS Index Tab (Pembatas Berkas)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
UNSPSC44122008
Divider ColorBuff
For use with3 Ring Binders
Height (inch)11
Index Tab ColorBlack
Index Tabs - ItemBinder Divider
MaterialPaper
Number of Tabs31
Tab Cuts Visible31
Thickness (mil)0.007
Width (inch)8-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Choose from binder dividers with a variety of label and tab styles to keep your binder organized and important documents close at hand.
Feature
Binder Divider Index Tab Type Preprinted Tabs Tab Message A to Z Tabs Index Tab Color Black Divider Color Buff Number of Tabs 25 Width 8 1/2 in Height 11 in Tab Cuts Visible 25 Thickness 0.007 mil Material Paper For Use With 3 Ring Binders Binder Divider

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan