AVERY Index Tab (Pembatas Berkas)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
UNSPSC44122008
Divider ColorWhite
For use with3 Ring Binders; Laser/InkJet Printers
Height (inch)11
Index Tab ColorWhite
Index Tabs - ItemBinder Divider
MaterialPaper
Number of Tabs5
Tab Cuts Visible5
Thickness (mil)0.007
Width (inch)8-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Choose from binder dividers with a variety of label and tab styles to keep your binder organized and important documents close at hand.
Feature
Binder Divider Index Tab Type Insertable Labels Tab Message Blank Index Tab Color Multicolor Divider Color Buff Number of Tabs 5 Width 8 1/2 in Height 11 in Tab Cuts Visible 5 Thickness 0.007 mil Material Paper For Use With 3 Ring Binders Laser/InkJet Printers Binder Divider

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan