LUMAPRO HID Ballast Kit

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp5.499.900
Spesifikasi
UNSPSC39111801
Frequency (Hz)60
Insulation classH
Number of Bulbs Supported1
Thermal ProtectionNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metal-halide ballast kits include parts for replacing a ballast and its coordinating components in lighting fixtures that use metal-halide HID bulbs.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
HID Ballast Kit Ballast Start Type Pulse ANSI Code M136 Metal Halide Ballast Bulb Type Number of Bulbs Supported 1 Max Bulb Watts 200 W Input Voltage 120 to 277V AC Input Watts 227W -20 Degrees F Min Starting Temp Frequency 60Hz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan