JUSTRITE Hazcom & Right-to-Understand Binder (Map)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
UNSPSC44122016

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Document Box Mounting Style Heavy Duty Double Sided Tape Sheet Capacity 12 1/4 in x 8 5/8 in x 1 in Height 14 1/2 in Width 11 in Color Red Material Plastic Features Label Pack Included Weather Resistant Polyethylene Includes Heavy Duty Mounting Tape and (4) Yellow Labels

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan