ABILITY ONE Gel Pen & Rollerball Pen (Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC44121701
Barrel ColorBlue
Barrel MaterialPlastic
Country of OriginUSA (subject to change)
Includes Pen CushionNo
Pen CapRetractable
Pen GripNone
Pen Ink ColorBlue
Pen Tip (mm)0.7
Product TypeRollerball Pens

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Gel Pen Pen Tip 0.5 mm Barrel Material Plastic Barrel Color Red Pen Grip Textured Cushion Pen Cap Retractable Includes Pen Cushion Yes Pen Ink Color Red Package Quantity 12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan