CRESTWARE Fry Pan & Wok Set (Set Wajan Masak)

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
UNSPSC52151802
Body MaterialAluminium
Dishwasher SafeNo
Handle MaterialAluminium
Handle TypeRiveted
Oven SafeNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uncoated frying pans require either high heat or cooking oil to prevent ingredients from sticking to the surface. Since they do not have a coating, these pans are better suited for high-heat applications and metal utensils than non-stick pans.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Fry Pan Handle Material Steel Handle Color Gray Oven Safe No Product Type Fry Pan Body Color Black Body Material Aluminum Bottom Diameter 8 in Dishwasher Safe No Finish/Coating PlatinumPro Gauge 3.5 mm Handle Type Riveted Non-Stick Yes Overall Height 2 in NSF Certified Yes Top Diameter 10 1/2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait