NITE IZE Flashlight Mounting Supply

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
UNSPSC39111702
ColorBlack
Compatible with BrandUniversal
Manufacturer Part NumberNPO-03-01
MaterialNon-Elastic Webbing
Mount TypeHook & Loop
Mounting LocationHead
Overall Height (inch)1-1/4
Overall Length (inch)26-1/2
Overall Width (inch)1-1/8
Product TypeHelmet/Head Mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Headband Flashlight Holder Color Black Compatible with Brand Universal Mount Type Hook Loop Material Non-Elastic Webbing Mounting Location Head Overall Height 1 1/4 in Overall Length 26 1/2 in Overall Width 1 1/8 in Product Type Helmet/Head Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan