ANNIN FLAGMAKERS Flag Pol

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC55121905
Ball Dia. (inch)1
Bottom Dia. (inch)1
FinishBrushed
MaterialAluminium
Maximum Flag Size (ft)3x5
Top Dia. (inch)1
TypeHanging and Spinning
Wall Thickness (inch)1/32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Flag Pole Hanging and Spinning Aluminum Brushed Finish White Max Flag Size 3 x 5 ft Overall Height 6 ft Bottom Dia 1 in Top Dia 1 in Ball Dia 1 in Wall Thickness 1/32 in Includes (2) Flag Fasteners Ball Top Bracket Sold Separately Snap and Swivel Ring to Fit 1 in Brackets

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan