ABUS File Cabinet Accessories (Aksesoris Kabinet)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
UNSPSC27111902
Accessory TypeFile Cabinet Locking Bar
ColorSilver
FinishPowder Coat
IncludesMounting Screws
Package Quantity1
TypeHigh Security

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
File Cabinet Locking Bar Type High Security Material Steel Color Silver Powdered-Coat Finish Length 33.5 In Includes Mounting Screws

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan