DUAL-LITE Emergency Ballast for Fluorescent or LED Retrofit Light Bulb

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
UNSPSC39111801
Battery TypeNiCad
Emergency Illuminuteation Time (minute)90
Height (inch)1-1/2
Housing MaterialSteel
Initial Lumens (lm)1100 to 1400
Input Voltage (V)120/277
Lamp Length Supported (ft)2 to 8
Length (inch)13-19/64
Manufacturer Part NumberUFO-6W
StandardsNFPA 70 and 101; Suitable for Damp Locations; UL 924
Sub BrandLampak UFO Battery Pack
Width (inch)2-13/32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Battery Number of Bulbs Supported 1 Steel Housing Material 2 3/8 in Width 1 1/16 in Height

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan