tarifold Document Display Accessories (Map)

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC44122016
Sheet Size (inch)8-1/2 x 11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Regular Pivoting Pockets Height 12 1/2 in Width 1/4 in Length 9 1/2 in Sheet Size 8-1/2 x 11 in Sheet Capacity 20 Color Assorted Material Plastic Includes Snap-On Index Tabs Package Quantity 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan