tarifold Document Display (Tempat Dokumen)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp4.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sign Holder Adhesive Backing Height 1/8 in Width 10 1/4 in Length 14 37/64 in Number of Pockets 2 Sheet Size 8-1/2 in x 11 in Sheet Capacity 1 Viewing Angle 90 Degrees Color Green/White Material Plastic Package Quantity 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait