CRESTWARE Dinnerware Set

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
MaterialCeramic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Nappie Bowl Color Alpine White Diameter 5 5/8 in Overall Width Not Applicable Overall Length Not Applicable Overall Height 2 1/8 in Product Type Nappie Bowl Capacity 12 oz Material Ceramic Edge Style Narrow Rim Pattern Alpine Package Quantity 36

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan