CAMBRO Dinnerware Set

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
UNSPSC52152007
Capacity (oz)15.3
ColorBeige
Diameter (inch)5-1/4
Overall Height (inch)2-1/8
PatternCamwear
Product TypeNappie Bowl
Sub BrandCamwear

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Round Pebbled Bowl Color Pebbled Diameter 8 in Overall Width Not Applicable Overall Length Not Applicable Overall Height 2 1/8 in Product Type Round Pebbled Bowl Capacity 1.8 qt Material Polycarbonate Pattern Pebbled Package Quantity 12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan