LIQUID PAPER Correction Tape (Tipex Kertas)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
UNSPSC44121801
ColorWhite
Length (inch)334-13/16
Width (inch)1/5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Correction tape comes in an opaque strip that is rolled out over lines of text or large marks on documents. It allows users to cover or correct errors before making copies or sending faxes.
Feature
Correction Tape Color White Width 1/5 in Length 334 13/16 in Package Quantity 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan