Quartet Combination Bulletin and Dry-Erase Board

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
UNSPSC44111907
Board ColorNatural
Board Frame MaterialWood
For useIndoors
Frame ColorOak
IncludesDry Erase Marker; Factory Installed Hangers; Full Length Marker Rail

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Durable combination boards offer a smooth writing surface and abulletin board where you can fasten photos or important documents. These boards allow you to deliver quality performance when collaboration is needed in frequent-use office environments, or when planning and organization is needed in low-use personal environments. Save wall space in breakrooms, offices, or warehouses.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Combination Bulletin Board Dry Erase Height 24 in Dry Erase Width 36 in Includes Dry Erase Marker Factory Installed Hangers Full Length Marker Rail Board Frame Material Wood Board Color Natural Frame Color Oak For Use Indoors Combination Bulletin Board Width 36 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan