Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp7.499.900
Spesifikasi
UNSPSC54111601
Basic Power SourceWired
Case ColorBlack
Digital/AnalogAnalog
Display TypeArabic
Face ColorWhite
Face Dia. (inch)11-7/8
Frame ColorBlack
Includes5yr Limited Warranty
Lens MaterialPolycarbonate
MountWall
Overall Dia. (inch)13-1/4
ShapeRound

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan