DETECTAMET INC. Clipboard Accessories (Perlengkapan Papan Penjepit)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
UNSPSC44122012
ColorSilver
For use withPaper
Length (inch)3-7/8
Manufacturer Part Number307-T093
MaterialZinc Plated
Width (inch)1-1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Clipboard Clip Color Silver Material Zinc Plated Length 3 7/8 in Width 1 1/8 in For Use With Paper Package Quantity 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan