Quartet Bulletin Board

Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp6.199.900
Spesifikasi
UNSPSC44111907
Board Frame MaterialAluminium
Board MaterialCork
Board StylePush-Pin
For useOffice
Frame ColorBlack
Height (inch)36
IncludesMounting Hardware
Mounting/Mobility TypeWall Mounted

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Bulletin Board Board Material Cork Board Color Brown Board Frame Material Aluminum Width 60 in Height 36 in Frame Color Black For Use Office Includes Mounting Hardware Board Style Push-Pin Mounting/Mobility Type Wall Mounted

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan