ABILITY ONE Bulletin Board

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
UNSPSC44111907
Board MaterialCork
Height (inch)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bulletin Board Board Material Cork Board Color Beige Board Frame Material Plastic Width 24 in Height 18 in Frame Color Black For Use Home Offices Schools Board Style Push-Pin Mounting/Mobility Type Wall Mounted

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan