SKILCRAFT Bulletin Board

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp4.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bulletin Board Board Material Cork Board Color Brown Board Frame Material Aluminum Width 36 in Height 24 in Frame Color Silver Board Style Push-Pin Mounting/Mobility Type Wall Mounted

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan