KLEIN TOOLS Briefcase and Messenger Bag

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
UNSPSC53121704
ColorBrown
Depth (inch)1/2
FeaturesHeavy Duty Zipper
Height (inch)12
MaterialLeather
Number of Pockets1
Width (inch)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Portfolios Contractors Zipper Width 17 In Depth 45/64 In Height 12 In Top Grain Leather Brown Great For Transporting Contracts Quotations Work Orders Plans And Schedules Holds Clipboards Binders And Mobile Phones Heavy-Duty Zipper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait