Boss Bookcase (Rak Buku)

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
UNSPSC56101507
AssemblyUnassembled
CastersNo
ColorMahogany
Depth (inch)14
Depth (mm)356
Height (inch)36
Height (mm)915
MaterialLaminate
Number of Shelves2
Product TypeBookcase
Shelf AdjustmentsAdjustable
Shelf Capacity (lbs)50
StandardsANSI/BIFMA; CARB
TypeBookshelf
Width (inch)31
Width (mm)787.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bookcase Bookshelf Number of Shelves 2 Width 31 in Height 36 in Depth 14 in Color Mahogany Material Laminate Shelf Capacity 50 lb Adjustable Shelf Adjustments No Casters Assembly Unassembled Standards ANSI/BIFMA CARB Includes (2) Adjustable Shelves

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan