TENNSCO Bookcase (Rak Buku)

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
UNSPSC56101507
AssemblyWelded Assembled
CastersNo
ColorBlack
Depth (inch)13-1/2
Depth (mm)330-13
Height (inch)3/4
Height (mm)20
MaterialAll Welded Steel
Product TypeShelf
Shelf Adjustments (inch)2-5/64
Shelf Capacity (lbs)150
TypeExtra Shelf
Width (inch)34.5
Width (mm)876.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stationary Bookcase Assembled Number of Shelves 4 Width 34 1/2 in Height 52 in Depth 13 1/2 in Color Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan