SIRCLE Binding Spin

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp549.900
Spesifikasi
UNSPSC44103503
ColorBlack
MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Binding Spine Coil Size 6 mm Sheet Capacity 30 Color Black Material Plastic For Use With Sircle CC-320 CI-120 Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan