SIRCLE Binding Cover

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC44103502
ColorBlack
CornersSquare
For use withSircle CW-4500, CC-320, CW-350, CI-120 & CB-1800
MaterialCard Stock
Pre-PunchedNo
Size (inch)8-1/2x11
Thickness (mm)5.2
WindowNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Binding Covers Size 8-1/2 x 11 in Thickness 15 pt Material Card Stock Color Black Corners Square Window No Pre-Punched No For Use With Sircle CW-4500 CC-320 CW-350 CI-120 CB-1800 Package Quantity 100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan