Fellowes Binding Cover

Sebelum PPN:
Rp869.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
UNSPSC44103502
For use with19-Ring Comb Binding Systems
Pre-PunchedNo
WindowNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Binding Cover Size 8-1/2 x 11 in Thickness 66.5 lb Material Linen Color Navy Corners Square Corners Window No Pre-Punched No For Use With 19-Ring Comb Binding Systems Package Quantity 200

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan