WERMA Car Light Bulb Bayonet Base Miniature & Lamp (Bohlam Pengganti Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
UNSPSC39111706
Bulb Base TypeDouble Contact Bayonet (BA15d)
Bulb Diameter (inch)5/8
Bulb FinishClear
Bulb HousingGlass
Bulb ShapeT3-1/4
Current (mA)43
DimmableNo
Environmental UsageIndoor/Outdoor
For Enclosed FixturesYes
Light ColorWhite
Light Output (Lm)800
Light TechnologyIncandescent
Manufacturer Part Number95584001
Maximum Operating Temperature (°F)122
Minimum Operating Temperature (°F)-4
Power SourceDirect Wired
Rated Life (hour)2500
Rough ServiceNo
Shatter-ResistantNo
StandardsUL File No. E164155
Start TypeElectronic
Voltage (V)115 AC
Wattage (W)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
BA15d miniature lamps have a 15mm diameter base with two contacts and two in-line side lugs that twist and lock into a BA15d-compatible socket. They are commonly used in beacons, stack lights, and vehicles.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Incandescent Bulb Bulb Base Type Double Contact Bayonet (BA15d) Bulb Housing Glass Bulb Shape T3-1/4 Bulb Finish Clear Lumens 800 lm Light Technology Incandescent Shatter-Resistant No Trade Number 95584001 Voltage 115V AC Watts 5 W Rated Life 2 500 hr Dimmable No For Enclosed Fixtures Yes Three-Way No Light Color White Rough Service No Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor Overall Length 1 43/64 in Standards UL File No E164155 Bulb Manufacturers Warranty Length 1 yr

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait