ANNIN FLAGMAKERS Armed Force and Specialty Flag

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC55121715
Height (ft)3
Indoor/OutdoorIndoor
LegendEarth
MaterialNylon
Minimum Flagpole Height (ft)20
StyleHeader and Grommets; Screen Printed; Single/Reverse Image
Width (ft)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Earth Flag Earth Indoor Style Header and Grommets Screen Printed Single/Reverse Image Height 3 ft Width 5 ft Min Flagpole Height 20 ft Material Nylon

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan