LITHONIA LIGHTING 2ft. LED Wraparound Light

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp8.599.900
Spesifikasi
Ballast Start TypeNo Ballast
Bulb IncludedYes
Emergency Battery BackupNo
Fixture Ballast TypeNo Ballast Required
For Bulb TypeIntegrated LED
Housing ColorWhite
IP RatingNot Rated
Lens TypeDiffuser
Light TechnologyLED
LinkableNo
Linkable Up ToUnlinkable
Nominal Length (ft)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Architectural LED wraparound lights have a stylized housing to accent a room and a curved lens to diffuse light across a space. The lens spreads light over a wider area than a straight or beveled square lens. These wraps are commonly used to light retail displays and lounge areas.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
2 ft Lens Shape Architectural 4000K 1 311 lm 107.5 lm/W Max Fixture Wattage 12.2 W LED Sensor Type No Sensor Mounting Style Ceiling Surface Wall Linkable No For Bulb Type Integrated LED LED Replacement For 2 Lamp T8 Bulb Included Yes Dimmable Yes WL2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan