ZOELLER Pump Submesible Sump High Temperature (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
#Grup produk P109585778
Spesifikasi
| UNSPSC | 40151512 |
|---|---|
| Alarm Included | No |
| Amps (A) | 9.7 |
| Body Dia. (inch) | 10-3/32 |
| Body Material | Cast Iron |
| Cord Length (ft) | 10 |
| Discharge (inch) | 1-1/2 FNPT |
| Duty cycle | Intermittent |
| Flow Rate @ 10ft. of Head (gpm) | 31 |
| Flow Rate @ 15ft. of Head (gpm) | 17 |
| Flow Rate @ 5ft. of Head (gpm) | 39 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Gauge/Conductor | 16/3 |
| Horsepower (HP) | 1/3 |
| Impeller Material | Cast iron |
| Max. Diameter Solids (inch) | 1/2 |
| Maximum Head (ft) | 18 |
| Maximum Liquid Temperature (°F) | 200 |
| Min. Sump Pit Dia. (inch) | 18 |
| NEC Cord Designation | SOW |
| Off Point (inch) | 4.25 |
| On Point (inch) | 13-1/4 |
| Overall Height (inch) | 10-1/16 |
| Rated Voltage (V) | 115 AC |
| Rotation Speed (rpm) | 1550 |
| Shaft Seal Material - Pumps | Carbon; Ni-Resist |
| Switch Actuation | Tether Float |
| Switch Electrical Connection | Piggyback |
| Thermal Protection | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
These high-temperature submersible sump pumps transfer hot liquids such as furnace condensate or waste from boiler blowdown. They are also for use in plant washdown sump pits, public-utility underground transformer vaults, and industrial cleaning sump pits.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.Feature
High-Temperature Submersible Sump Pump HP 1/3 Rated Voltage 115V AC Hz 60 Hz Amps 9.7 A Switch Actuation Tether Float Switch Electrical Connection Piggyback Off Point 4.25 in On Point 13 1/4 in Body Material Cast Iron Impeller Material Cast iron Shaft Seal Material - Pumps Carbon Ni-Resist Flow Rate @ 5 ft of Head 39.0 gpm Flow Rate @ 10 ft of Head 31 gpm Flow Rate @ 15 ft of Head 17.0 gpm Max Head 18 ft Min Sump Pit Dia 18 in Body Dia 10 3/32 inProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/lmP109585778-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
