YALE Lockset Latch (Kunci Slot Pintu)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31161606
Backset (inch)2-3/8
FinishSatin Chrome
For Door Thickness (inch)1-3/8 to 1-3/4
Grade2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Replacement Latch Satin Chrome Finish Grade 2 Backset 2 3/8 in For Door Thickness 1-3/8 in to 1-3/4 in Fire Rated 1.5 hr For Use With Light Duty Lockset

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan