YALE Door Strike Plat

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
FinishSatin Chrome
Length (inch)2-1/4
Product TypeT-Strike
Strike TypeASA/Curved Lip Strike
Width (inch)1-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
T-Strike Strike Type ASA/Curved Lip Strike Length 2 1/4 in Width 1 1/4 in Satin Chrome Finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan