YALE Door Closer

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp19.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Yale door closers offer heavy-duty operation with lightweight aluminum alloy body construction, and larger bodies and springs. They feature adjustments for coding, sweep, latch, speed, and back check. Closers feature a standard arm which is suitable for doors with low exposure to wind and abuse. For regular, top jamb, and parallel arm installation.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Door Closer Yale 4400 Closer Series Interior and Exterior Manual Hydraulic Closer Performance Heavy Duty Closer Type Non Hold Open Non-Handed Ligature Resistant No Closer Mounting Style Parallel Regular Top Frame Standards ANSI A156.4 Grade 1 ADA Compliant No Finish Natural Arm Material Cast Aluminum Arm Type Parallel and Top Jamb Regular Color Aluminum Exterior Door Width Up to 48 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan