WILKERSON Filter, Regulator & Lubricator Accessories (Aksesoris Regulator)

Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp7.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bowls replace existing bowls on either an air filter or a lubricator. The replacement bowl should match the brand and series of the filter or lubricator.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Air Filter Bowl Bowl Material Plastic Compatible with Grainger Part Number 6B289 6B316 Compatible with Manufacturer Part Number B08-01-FK00 B08-01-FKG0 F08-01-SK00 M08-02-CK00 Series GRP Bowl Type Filter Regulator Compatible with Brand Wilkerson Compatible with Series Wilkerson Miniature Filters Includes Bowl Bowl Guard Drain O-Ring

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait