Welch Piston Combination Compressor & Vacuum Pump (Pompa Vakum)

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103306
Cord Length (ft)6
Cylinder MaterialAluminium
Duty cycleContinuous
Electrical ConnectionCord With Plugs
Free Air Flow Rate (cfm)7.1
Frequency (Hz)60
Inlet GenderFemale
Inlet Size (inch)3/8
Inlet TypeNPT
Lubrication TypeOil Free
Manufacturer Part Number8150B-30
Maximum Vacuum (in Hg)26
Number of Cylinders2
Outlet GenderFemale
Outlet Size (inch)3/8
Outlet TypeNPT
Output Power (HP)0.5
Overall Height (inch)23
Overall Length (inch)30
Overall Width (inch)12.312
PhaseSingle
Piston TypeWOB-L
Power SourceCorded Electric
Pump Type WOB-L Piston
Sound Level (dBA)63
StandardsASME
Tank StyleHorizontal
Voltage (V)115 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These combination compressor and vacuum pumps generate air pressure or vacuum using a rocking piston design. A rocking piston generates higher air flow at any given pressure or vacuum than reciprocating pistons. They run continuously without oil, and they are used in food and beverage and medical industries for applications such as dispensing and ventilation.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Tank Vacuum System Lubrication Type Oil Free Number of Cylinders 2 Output Power 0.5 hp Phase Single Voltage 115V AC Maximum Vacuum 26 in Hg Free Air Flow Rate 7.1 cfm Inlet Size 3/8 in Inlet Type NPT Inlet Gender Female Outlet Size 3/8 in Outlet Type NPT Outlet Gender Female

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan