VON DUPRIN Electric Strike

Sebelum PPN:
Rp9.899.900 - Rp41.999.900
Spesifikasi
Grade1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Electric Strike For Use With Mortise/Cylindrical Locksets Performance Heavy-Duty Failure Mode Fail Safe Input Voltage 12 V AC/DC Door Frame Type Metal Faceplate Width 1 1/4 in Faceplate Height 4 7/8 in Faceplate Depth 1/8 in Pull Force 1 300 lb Grade 1 Fire Rated Yes Finish Stainless Steel Material Stainless Steel Bolt Throw 3/4 in Strikes 1 000 000 Cycles Standards ANSI/BHMA A156.5 Grade 1 UL 1034 UL10C Includes Mounting Hardware

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan