VICKERS Hydraulic Pressure Control Valve

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141606
Body Material - Hydraulic ValvesCast Iron
Item - Pressure Control ValvesAdjustable Relief Valve
Max. Flow - Hydraulic Valves (gpm)45
Overall Height (inch)2-1/10
Overall Length (inch)5-3/5
Overall Width (inch)6-3/5
Port Size - Hydraulic Valves7/8\"-14 UNF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable relief valves are fast opening with fast response time, suitable for pressure spike protection. Prince valves come in a compact, simple design. Eaton Vickers valves offer a 2-stage balanced piston design.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Adjustable Relief Valve Pressure Range - Hydraulic Valves 125 to 1000 psi Port Size - Hydraulic Valves 7/8 In.-14 UNF Max Flow - Hydraulic Valves 45 gpm Body Material - Hydraulic Valves Cast Iron Overall Height 2.1 in Overall Length 5.6 in Overall Width 6.6 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan